曜日別特売

Wieland セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 SNA 4063Kシリーズ

Wieland セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 SNA 4063Kシリーズ - Wieland
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:1●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動、監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●幅:114mm●TUV、cULus. エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4063Kセーフティリレー. EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各オン / オフサイクルのセルフモニタリング付き手動リセット クロスモニタリング 1又は2チャンネル配線 外部デバイスモニタリング(EDM) LED表示RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48933843R1.188.1440.0
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする