仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:2●SIL IEC61508:2●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:d●安全接点:3NO●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNO 4003●SNO 4003K Safety Relay, Single Channel. LED indication for supply voltage and safety circuits Automatic restart function available Contact current rating: 6A Conform to BS EN 60204 Part 1 1993; EN 954-1; IEC 204-1; VDE 0113 Expansion units or external contacting units (with positively driven contacts) may be used Dimensions (mm): H 96.5, W 22.5, L 114内容量1個