曜日別特売

Wieland ナイフ遮断ターミナル台 WKシリーズ

Wieland ナイフ遮断ターミナル台  WKシリーズ - Wieland
仕様シリーズ:WK●ケーブルサイズ:22 → 10 AWG●色:グレー●定格電流:20A●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:800 V●ナイフエッジ遮断端子台、タイプWK4 / TKM. このWKバージョンの遮断ナイフは、ピボットポイントで内側と外側にスイングします。 独特の色の遮断レバーにより、開状態が示されます。 レバーが開又は閉の状態で端子を接続できます。 異なる数及び配列のテストソケットが採用された設計により、テストプラグを使用して信頼性の高い測定が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4893388657.504.2055.0
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする