Wieland
Wieland 基板用端子台, 8142シリーズ
ピッチ(mm)
5
行数
1
取付方式
ケーブルマウント
オス・メス
メス
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
15
タイプ
プラグ
定格電圧(V)
300
ボディ向き
ストレート
色
グレー
シリーズ
8142
幅(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48934044
25.602.2253.0
2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48934053
25.602.2353.0
3
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48934069
25.602.2653.0
6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください