Wieland 基板用端子台, 8292シリーズ

Wieland 基板用端子台, 8292シリーズ - Wieland
ピッチ(mm)5.08行数1取付方式スルーホールタイプ基板端子台定格電流(A)10ボディ向きストレートグレー定格電圧(V)300シリーズ8292幅(mm)10仕様端子台. 端子台、基板はんだ付け用 クランプ構造でワイヤを保護 2、3、6極品、ピッチを維持したサイドスタックが可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
端子種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4893411425.193.0253.02スクリュー
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
4893412325.193.0353.03スクリュー
オープン
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
返品不可
4893413925.193.0653.06ケージクランプ、ねじ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする