Wieland
Wieland 接続式端子台 56.704.0055.0 WKFNシリーズ
仕様
WKFN 4 Duoフィードスルー端子台、テンションスプリング接続式
色
グレー
シリーズ
WKFN
定格電圧(V)
800
端子種別
クランプ
定格電流(A)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
24→10
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48934193
56.704.0055.0 - WKFN 4 /35
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください