Wieland
Wieland 接続式端子台 57.503.0055.0 WKシリーズ
仕様
フィードスルー端子台、ねじ接続式、ユニバーサル取り付け、タイプWK
色
グレー
シリーズ
WK
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
1
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
22→12、24→12
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48934209
57.503.0055.0 - WK 2,5 / U /V0
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください