Wieland 接続式端子台 WT 2.5シリーズ

Wieland 接続式端子台  WT 2.5シリーズ - Wieland
仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択オレンジシリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4893431558.503.0055.9
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする