Wieland 接続式端子台 WT 4シリーズ

Wieland 接続式端子台  WT 4シリーズ - Wieland
仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4893435858.504.0055.5
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする