WINBOND
Winbond, 128Mbit フラッシュメモリ SPI
(1件のレビュー)
構成
16M×8
インターフェース
SPI
メモリー
128Mbit
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2.7~3.6
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
パッケージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48935444
W25Q128JVEIQ/TUBE
1袋(3個)
8.1
6.1
8.1×6.1×0.75
0.75
WSON
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48935426
W25Q128JVSIQ/TUBE
1セット(90個)
5.38
5.38
5.38×5.38×1.91
1.91
SOIC
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48935435
W25Q128JVEIQ/TUBE
1セット(63個)
8.1
6.1
8.1×6.1×0.75
0.75
WSON
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください