曜日別特売

Winbond, 16Mbit フラッシュメモリ シリアル

Winbond, 16Mbit フラッシュメモリ シリアル - WINBONDWinbond, 16Mbit フラッシュメモリ シリアル - WINBONDWinbond, 16Mbit フラッシュメモリ シリアル - WINBONDWinbond, 16Mbit フラッシュメモリ シリアル - WINBOND
(1件のレビュー)
メモリー16MbitインターフェースシリアルパッケージSOICピン数(ピン)8構成2M×8実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2.7~3.6RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
動作温度(℃)
ワード数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48935453W25Q16JVSNIQ/TUBE1セット(100個)51.545×4×1.5(Min)-40-
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48935469W25Q16JVSSIQ/TUBE1セット(90個)5.381.915.385.38×5.38×1.91-2M
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48935478W25Q16JVSNIQ/TUBE1袋(10個)51.545×4×1.5(Min)-40-
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48935487W25Q16JVSSIQ/TUBE1袋(10個)5.381.915.385.38×5.38×1.91(Min)-40-
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48935487
2023-04-18
用途: 電子工作
運輸・通信業

形状もSOICで、申し分ありません。128Mbitも購入しましたが、こちらはWSONで、96個買わないとSOIC版は無かったので、3個でもSOIC版を用意してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする