曜日別特売

Winbond, 32Mbit フラッシュメモリ SPI

Winbond, 32Mbit フラッシュメモリ SPI - WINBOND
構成4M×8インターフェースSPIメモリー32Mbitピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2.7~3.6
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48935557W25Q32JVSSIQ/TUBE1セット(90個)5.385.385.38×5.38×1.911.91SOIC
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48935575W74M32FVSSIQ/TUBE1袋(5個)5.385.385.38×5.38×1.911.91SOIC
オープン
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
48935566W74M32FVSSIQ/TUBE1セット(90個)5.385.385.38×5.38×1.911.91SOIC
オープン
取扱い終了
返品不可
48935584W25Q32JVZPIQ/TUBE1セット(100個)6.15.16.1×5.1×0.750.75WSON
オープン
取扱い終了
返品不可
48935593W25Q32JVZPIQ/TUBE1袋(10個)6.15.16.1×5.1×0.750.75WSON
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする