WINBOND
Winbond, 4Mbit フラッシュメモリ SPI
長さ(mm)
5
幅(mm)
4
寸法(mm)
5×4×1.5
高さ(mm)
1.5
構成
512K×8
インターフェース
SPI
メモリー
4Mbit
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2.3~3.6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48935618
W25X40CLSNIG/TUBE
1袋(15個)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48935609
W25X40CLSNIG/TUBE
1セット(100個)
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください