WINBOND
Winbond, 8Mbit フラッシュメモリ SPI
メモリー
8Mbit
インターフェース
SPI
パッケージ
SOIC
ピン数(ピン)
8
構成
1M×8
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2.7~3.6
長さ(mm)
5.38
高さ(mm)
1.91
幅(mm)
5.38
寸法(mm)
5.38×5.38×1.91
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48935697
W25Q80DVSSIG/TRAY
1袋(15個)
(Min)-40
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48935688
W25Q80DVSSIG/TRAY
1セット(300個)
(Max)+85
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください