曜日別特売

Wolfspeed Nチャンネル パワーMOSFET

Wolfspeed Nチャンネル パワーMOSFET - WOLFSPEEDWolfspeed Nチャンネル パワーMOSFET - WOLFSPEEDWolfspeed Nチャンネル パワーMOSFET - WOLFSPEEDWolfspeed Nチャンネル パワーMOSFET - WOLFSPEEDWolfspeed Nチャンネル パワーMOSFET - WOLFSPEEDWolfspeed Nチャンネル パワーMOSFET - WOLFSPEEDWolfspeed Nチャンネル パワーMOSFET - WOLFSPEEDWolfspeed Nチャンネル パワーMOSFET - WOLFSPEED
チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型カテゴリーパワーMOSFET
全15種類を絞り込む
最大連続ドレイン電流(A)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
実装タイプ
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
最大連続ドレイン電流(A)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
最大ゲートしきい値電圧(V)
最小ゲートしきい値電圧(V)
最大ゲート-ソース間電圧(V)
パッケージ
実装タイプ
ピン数(ピン)
最大パワー消費(W)
動作温度(℃)
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
高さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
トランジスタ構成
1チップ当たりのエレメント数
標準ゲートチャージ
標準入力キャパシタンス(pF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48938314C3M0280090D1セット(30個)11.59003603.51.8-8、+18TO-247スルーホール354(Max)+150--------
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48938323C3M0280090D1袋(2個)11.5900-3.51.8-8、+18TO-247スルーホール354-0.365.21------
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
48938339C3M0120100J1セット(50個)221000-3.51.8+15(静的)、+9(動的)TO-263表面実装7+Tab83(Min)-55170-------
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48938348C3M0120100J1個221000-3.51.8+15(静的)、+9(動的)TO-263表面実装7+Tab83-170-9.12-----
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
48938366C3M0120090D1個23900-3.51.8-8、+18TO-247スルーホール397(Max)+1500.155-------
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
48938375C3M0065100K1個351000903.51.8-8、+19TO-247スルーホール4113.5----16.13----
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
48938384C3M0065100K1セット(30個)351000903.51.8-8、+19TO-247スルーホール4113.5---------
オープン
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48938409C3M0065090J1個35900-2.11.825D2PAK (TO-263)表面実装-113-0.078---シングル1--
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
48938436C2M1000170J1袋(2個)5.31700-42-10、+25D2PAK (TO-263)表面実装778-1.4----1--
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
48938445C2M0040120D1個601200-42-5、+20TO-247スルーホール3330(Max)+1500.052-------
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
48938357C3M0120090D1セット(30個)239001553.51.8-8、+18TO-247スルーホール397(Min)-55--------
オープン
43,980
48,378(税込)
取扱停止中
返品不可
48938393C3M0065090J1セット(50個)35900782.11.825D2PAK (TO-263)表面実装7113--4.57------
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
返品不可
48938418C3M0065090D1セット(30個)36900782.11.8-8、+18TO-247スルーホール3125-------30.4nC@15V-
オープン
75,980
83,578(税込)
取扱停止中
返品不可
48938305C2M0280120D1セット(30個)1012003704225TO-247スルーホール362.5(Min)-55--------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48938427C2M1000170J1セット(50個)5.31700-42-10、+25D2PAK (TO-263)表面実装778-1.4------200@1000V
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする