曜日別特売

Wolfspeed デュアル Nチャンネル パワーMOSFET

Wolfspeed デュアル Nチャンネル パワーMOSFET - WOLFSPEED
仕様WolfspeedシリコンカーバイドパワーMOSFETモジュール. Cree Inc.の電源部門であるWolfspeedのシリコンカーバイドパワーMOSFETモジュールです。このSiC MOSFETモジュールは、業界標準のパッケージに収納され、ハーフブリッジ(2 MOSFET)及び3相(6 MOSFET)形式で利用可能で、SiC逆回復ダイオードが付属します。 誘導加熱、太陽光及び風力インバータ、DC-DCコンバータ、3相PFC、ライン回生ドライブ、UPS及びSMPS、モータドライブ及びバッテリ充電器などが主な用途です。. ; MOSFETターンオフテール電流及びダイオード逆回復電流は効率的にゼロになります。 ; 超低損失高周波動作 ; SiC特性により、並列が容易 ; 通常オフ、フェイルセーフ動作 ; 銅製ベースプレートと窒化アルミ絶縁物によって熱要件を軽減ピン数(ピン)7RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントチャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最小ゲートしきい値電圧(V)1.8最大ゲート-ソース間電圧(V)-10、+25カテゴリーパワーMOSFET
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大パワー消費(W)
最大連続ドレイン電流(A)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
最大ゲートしきい値電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48938619CAS120M12BM21個92519312002.6
オープン
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48938646CAS300M12BM21箱(10個)1.66k40412002.3
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
取扱停止中
返品不可
48938655CAS300M12BM21個1.66k40412002.3
オープン
169,800
186,780(税込)
取扱停止中
返品不可
48938603CAS120M12BM21箱(10個)92519312002.6
オープン
取扱い終了
返品不可
48938628CAS300M17BM21箱(10個)1.76k32517002.3
オープン
取扱い終了
返品不可
48938637CAS300M17BM21個1.76k32517002.3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする