WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, オス
取付方式
表面実装
シリーズ
WR-FPC
行数
1
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクトめっき
ニッケルの上に錫
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
定格電圧(V)
コンタクト数
シリーズ番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48947344
687110182122
1個
0.5
250ac
10
687
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48947369
687112182122
1個
0.5
250ac
12
687
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48947405
68611514122
1個
1
500ac
15
686
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48947475
687118182122
1個
0.5
250ac
18
687
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48947545
687124182122
1個
0.5
250ac
24
687
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48947685
68610414122
1個
1
500ac
4
686
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48947737
687108182122
1個
0.5
250ac
8
687
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48947448
687117182122
1個
0.5
250ac
17
687
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
取扱停止中
返品不可
48947527
687122182122
1個
0.5
250ac
22
687
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
取扱停止中
返品不可
48947335
687110182122
1リール(3500個)
0.5
250ac
10
687
オープン
取扱い終了
返品不可
48947353
687112182122
1リール(3500個)
0.5
250ac
12
687
オープン
取扱い終了
返品不可
48947378
687114182122
1リール(3500個)
0.5
250ac
14
687
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48947387
687114182122
1個
0.5
250ac
14
687
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48947396
68611514122
1リール(1500個)
1
500ac
15
686
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48947414
687116182122
1リール(3500個)
0.5
250ac
16
687
オープン
取扱い終了
返品不可
48947423
687116182122
1個
0.5
250ac
16
687
オープン
取扱い終了
返品不可
48947439
687117182122
1リール(3500個)
0.5
250ac
17
687
オープン
取扱い終了
返品不可
48947457
687118182122
1リール(3500個)
0.5
250ac
18
687
オープン
取扱い終了
返品不可
48947466
687318124422
1リール(1000個)
0.5
250ac
18
687
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48947484
687318124422
1個
0.5
250ac
18
687
オープン
取扱い終了
返品不可
48947493
687120182122
1リール(3500個)
0.5
250ac
20
687
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48947509
687120182122
1個
0.5
250ac
20
687
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48947518
687122182122
1リール(3500個)
0.5
250ac
22
687
オープン
取扱い終了
返品不可
48947536
687124182122
1リール(3500個)
0.5
250ac
24
687
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48947554
68612414122
1リール(1500個)
1
500ac
24
686
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48947563
68612414422
1リール(1500個)
1
500ac
24
686
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48947579
68612414122
1個
1
500ac
24
686
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48947588
68612414422
1個
1
500ac
24
686
オープン
取扱い終了
返品不可
48947597
687126182122
1リール(3500個)
0.5
250ac
26
687
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48947606
687126182122
1個
0.5
250ac
26
687
オープン
取扱い終了
返品不可
48947615
687128182122
1リール(3500個)
0.5
250ac
28
687
オープン
取扱い終了
返品不可
48947624
687128182122
1個
0.5
250ac
28
687
オープン
取扱い終了
返品不可
48947633
68713314522
1リール(2000個)
0.5
250ac
33
687
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48947649
68713314522
1個
0.5
250ac
33
687
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48947658
68714514522
1リール(2000個)
0.5
250ac
45
687
オープン
取扱い終了
返品不可
48947667
68714514522
1個
0.5
250ac
45
687
オープン
取扱い終了
返品不可
48947676
68610414122
1リール(1500個)
1
500ac
4
686
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48947694
68610514422
1リール(1500個)
1
500ac
5
686
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48947703
68610514422
1個
1
500ac
5
686
オープン
取扱い終了
返品不可
48947719
687106182122
1個
0.5
250ac
6
687
オープン
取扱い終了
返品不可
48947728
687108182122
1リール(3500個)
0.5
250ac
8
687
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください