WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メス
取付方式
表面実装
シリーズ
WR-FPC
行数
1
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクトめっき
ニッケルの上に錫
全201種類を絞り込む
定格電圧(V)
50ac
50ac/dc
100ac/dc
125ac
コンタクト数
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
30
32
33
34
35
40
44
45
50
ボディ向き
垂直
横型
内容量
選択してください
1セット(5個)
1リール(1000個)
1リール(2000個)
1リール(4000個)
1個
201種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
定格電圧(V)
端子の種類
コンタクト数
ボディ向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48947773
687110183622
1個
0.5
50ac
上接点
10
横型
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48947843
686110183422
1個
1
50ac
上接点
10
横型
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48947859
686110183522
1個
1
50ac
下接点
10
横型
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48947868
686110183822
1個
1
125ac
ZIF垂直接点
10
垂直
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48947929
687112183722
1個
0.5
50ac
下接点
12
横型
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48947947
686112148922
1セット(5個)
1
100ac/dc
ZIF下接点
12
横型
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48947965
686112183822
1個
1
125ac
ZIF垂直接点
12
垂直
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48948044
686114148922
1セット(5個)
1
100ac/dc
ZIF下接点
14
横型
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48948087
686114183422
1個
1
50ac
上接点
14
横型
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48948123
686115148922
1セット(5個)
1
100ac/dc
ZIF下接点
15
横型
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48948166
686115183522
1個
1
50ac
下接点
15
横型
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48948227
687116183722
1個
0.5
50ac
下接点
16
横型
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48948245
686116148922
1セット(5個)
1
100ac/dc
ZIF下接点
16
横型
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48948306
686116183822
1個
1
125ac
ZIF垂直接点
16
垂直
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48948568
686120183822
1個
1
125ac
ZIF垂直接点
20
垂直
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48948586
687122149022
1セット(5個)
0.5
50ac/dc
ZIF下接点
22
横型
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
48948613
687122183622
1個
0.5
50ac
上接点
22
横型
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48948683
687124149022
1セット(5個)
0.5
50ac/dc
ZIF下接点
24
横型
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48948717
687124183622
1個
0.5
50ac
上接点
24
横型
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48948744
686124148922
1セット(5個)
1
100ac/dc
ZIF下接点
24
横型
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48948823
687126149022
1セット(5個)
0.5
50ac/dc
ZIF下接点
26
横型
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48948857
687126183622
1個
0.5
50ac
上接点
26
横型
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48948884
686126148922
1セット(5個)
1
100ac/dc
ZIF下接点
26
横型
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48949015
687130183622
1個
0.5
50ac
上接点
30
横型
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48949049
686130148922
1セット(5個)
1
100ac/dc
ZIF下接点
30
横型
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
48949304
687140183722
1個
0.5
50ac
下接点
40
横型
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48949347
687145149022
1セット(5個)
0.5
50ac/dc
ZIF下接点
45
横型
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48949365
686104148922
1セット(5個)
1
100ac/dc
ZIF下接点
4
横型
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48949417
686104183522
1個
1
50ac
下接点
4
横型
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
48949478
686105183822
1個
1
125ac
ZIF垂直接点
5
垂直
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48949505
687106183622
1個
0.5
50ac
上接点
6
横型
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
48949514
687106183722
1個
0.5
50ac
下接点
6
横型
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48949593
686106183822
1個
1
125ac
ZIF垂直接点
6
垂直
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48949733
686108183822
1個
1
125ac
ZIF垂直接点
8
垂直
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48947746
687110149022
1セット(5個)
0.5
50ac/dc
ZIF下接点
10
横型
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
取扱停止中
返品不可
48947807
686110148922
1セット(5個)
1
100ac/dc
ZIF下接点
10
横型
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
48948157
686115183422
1個
1
50ac
上接点
15
横型
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
取扱停止中
返品不可
48948184
687116149022
1セット(5個)
0.5
50ac/dc
ZIF下接点
16
横型
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48948489
687120149022
1セット(5個)
0.5
50ac/dc
ZIF下接点
20
横型
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
取扱停止中
返品不可
48948543
686120148922
1セット(5個)
1
100ac/dc
ZIF下接点
20
横型
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
48948909
687128149022
1セット(5個)
0.5
50ac/dc
ZIF下接点
28
横型
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
48948988
687130149022
1セット(5個)
0.5
50ac/dc
ZIF下接点
30
横型
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
48949268
687140149022
1セット(5個)
0.5
50ac/dc
ZIF下接点
40
横型
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
48949444
687150149022
1セット(5個)
0.5
50ac/dc
ZIF下接点
50
横型
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
48949539
686106148922
1セット(5個)
1
100ac/dc
ZIF下接点
6
横型
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
取扱停止中
返品不可
48949575
686106183422
1個
1
50ac
上接点
6
横型
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
取扱停止中
返品不可
48949618
687108149022
1セット(5個)
0.5
50ac/dc
ZIF下接点
8
横型
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
取扱停止中
返品不可
48947755
687110183622
1リール(4000個)
0.5
50ac
上接点
10
横型
オープン
取扱い終了
返品不可
48947764
687110183722
1リール(4000個)
0.5
50ac
下接点
10
横型
オープン
取扱い終了
返品不可
48947789
687110183722
1個
0.5
50ac
下接点
10
横型
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ