曜日別特売

Wurth Elektronik コンデンサキット

Wurth Elektronik コンデンサキット - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コンデンサキット - WURTH ELEKTRONIK
内容量1セット(1個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット数
取付方式
最小電圧(V)
使用電圧範囲
静電容量(μF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489570998850504320表面実装6.3--
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
489571178850702160表面実装--最大4.7
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
4895710889032415スルーホール-Maximum of 275V-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4895712689033415スルーホール-Maximum of 310V-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする