仕様コンタクトのコンフィギュレーション:2CO●コンタクト定格電流:100 mA @ 12 V dc●スイッチの位置の数:8●コンタクトの数:18●定格電圧:30V dc●深さ:20.4mm●幅:19.75mm●寸法:19.75 x 20.4 x 14.45mm●装着タイプ:スルーホール●取付穴サイズ:0.7 (2) mm、0.9 (16) mm、1.7 (1) mm●ターミナルタイプ:はんだ●アプリケーション:電気機械●コンタクト材質:銀黄銅●照光式ロータリプッシュボタンスイッチ. Wurthの照光式ロータリープッシュボタンスイッチは、DPDTモメンタリプッシュボタンセンタースイッチを備えています。 ロータリスイッチには、8つのスイッチポジション(1P8T)が用意されています。. LED 2色の組み合わせ: 赤 / 明るい緑RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個