曜日別特売

Wurth Elektronik 基板用端子台, 211シリーズ

Wurth Elektronik 基板用端子台, 211シリーズ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 211シリーズ - WURTH ELEKTRONIK
定格電圧(V)300ac行数1ピッチ(mm)5ボディ向きストレート材質真ちゅう、ポリアミドシリーズ211仕様Wurth WR-TBL 211シリーズ5 mm 45 °エントリモジュラ端子台コネクタ、高さ15.5 mm. 45 °のワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、高さ15.5 mmのWR-TBL 211シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この211シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.5ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そしてスズめっきの黄銅コンタクトを備えています。タイプ基板端子台取付方式スルーホール端子種別はんだ定格電流(A)10深さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48999013691211720002210300ac5
オープン
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
48999029691211720003310300ac5
オープン
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする