曜日別特売

Wurth Elektronik 基板用端子台, 3127シリーズ

Wurth Elektronik 基板用端子台, 3127シリーズ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3127シリーズ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3127シリーズ - WURTH ELEKTRONIK
ピッチ(mm)5行数1取付方式スルーホールオス・メスオス端子種別はんだタイプ基板ヘッダ定格電流(A)20定格電圧(V)300acシリーズ3127材質PBT仕様Wurth WR-TBL 3127シリーズ5.00 mmピッチ基板端子台ライトアングルオープンヘッダコネクタ. 2つの側面がシュラウドで被覆された、WR-TBL 3127シリーズ5.00 mmピッチライトアングル取り付けオープン端子台基板ヘッダコネクタです。緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBL基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
ボディ向き
深さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489995196913127100021個2ライトアングル12--
オープン
58
64(税込)
7日以内出荷
返品不可
489995286913127100031個3ストレート12--
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
返品不可
489995556913127100051個5ストレート12--
オープン
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
489995376913127100041個4ストレート12--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
489995466913127100051箱(50個)5ストレート-8.5-
オープン
取扱い終了
返品不可
489995646913127100081箱(80個)8ストレート--40
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
489995736913127100081個8ストレート12--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする