Wurth Elektronik 基板用端子台, 312シリーズ

Wurth Elektronik 基板用端子台, 312シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 312シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 312シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 312シリーズ WURTH ELEKTRONIK

仕様Wurth WR-TBL 312シリーズ5.08 mmピッチ基板端子台ライトアングルオープンヘッダコネクタ. 2つの側面がシュラウドで被覆された、WR-TBL 312シリーズ5.08 mmピッチライトアングル取り付けオープン端子台基板ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBL基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。 材質PBT タイプ基板ヘッダ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5.08 シリーズ312 定格電圧(V)300ac 端子種別はんだ 定格電流(A)20 深さ(mm)12 行数1 オス・メスオス ボディ向きストレート 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コンタクト数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48999589 691312510002 2
オープン
48
53 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48999598 691312510003 3
オープン
69
76 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48999607 691312510004 4
オープン
80
88 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48999625 691312510006 6
オープン
169
186 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48999616 691312510005 5
オープン
119
131 (税込)
取扱停止中

返品不可
48999634 691312510008 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする