Wurth Elektronik 基板用端子台, 3134シリーズ

Wurth Elektronik 基板用端子台, 3134シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 3134シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 3134シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 3134シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 3134シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 3134シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 3134シリーズ WURTH ELEKTRONIK

仕様Wurth WR-TBL 3134シリーズ7.62 mmピッチ基板端子台ライトアングルクローズドヘッダコネクタ. WR-TBL 3134シリーズの7.62 mmピッチライトアングル取り付けクローズド端子台基板ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。 材質PBT タイプ基板ヘッダ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)7.62 シリーズ3134 定格電圧(V)300ac 端子種別はんだ 定格電流(A)20 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コンタクト数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48999643 691313410002 1箱(50個) 2 ストレート
オープン
3,198
3,518 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48999659 691313410002 1個 2 ストレート
オープン
77
85 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48999668 691313410003 1箱(65個) 3 ライトアングル
オープン
5,798
6,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48999677 691313410003 1個 3 ライトアングル
オープン
119
131 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48999686 691313410004 1箱(50個) 4 ストレート
オープン
6,698
7,368 (税込)
5日以内出荷

返品不可
48999695 691313410004 1個 4 ストレート
オープン
169
186 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48999713 691313410005 1個 5 ストレート
オープン
179
197 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48999704 691313410005 1箱(50個) 5 ストレート
オープン
7,298
8,028 (税込)
取扱停止中

返品不可
48999729 691313410006 1箱(35個) 6 ストレート
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48999738 691313410006 1個 6 ストレート
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48999747 691313410008 1箱(25個) 8 ストレート
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48999756 691313410008 1個 8 ストレート
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする