Wurth Elektronik 基板用端子台, 3137シリーズ

Wurth Elektronik 基板用端子台, 3137シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 3137シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 3137シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 3137シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 3137シリーズ WURTH ELEKTRONIK

仕様Wurth WR-TBL 3137シリーズ5.00 mmピッチ基板端子台ライトアングルクローズドヘッダコネクタ. WR-TBL 3137シリーズの5.00 mmピッチライトアングル取り付けクローズド端子台基板ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。 材質PBT タイプ基板ヘッダ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 シリーズ3137 定格電圧(V)300ac 端子種別はんだ 定格電流(A)20 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きライトアングル 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コンタクト数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48999765 691313710002 2
オープン
59
65 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48999774 691313710003 3
オープン
99
109 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48999783 691313710004 4
オープン
139
153 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48999808 691313710006 6
オープン
179
197 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48999817 691313710008 8
オープン
199
219 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48999799 691313710005 5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする