Wurth Elektronik 基板用端子台, 3211シリーズ

Wurth Elektronik 基板用端子台, 3211シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 3211シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 3211シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 3211シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 3211シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 3211シリーズ WURTH ELEKTRONIK

ピッチ(mm)3.5 行数1 取付方式スルーホール オス・メスオス 端子種別はんだ タイプ基板ヘッダ 定格電流(A)10.5 ボディ向きストレート 定格電圧(V)300ac シリーズ3211 材質ポリアミド 仕様Wurth WR-TBL 3211シリーズ3.50 mmピッチ基板端子台垂直ヘッダコネクタ. WR-TBL 3211シリーズの3.50 mmピッチ垂直取り付け基板端子台ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタは、スルーホール取り付けタイプで、スズめっきコンタクトを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
コンタクト数
深さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
691321100002 48999914
691321100002 48999914
48999914 691321100002 2 9.2 - -
オープン
61
67 (税込)
7日以内出荷

返品不可
691321100003 48999923
691321100003 48999923
48999923 691321100003 3 - 16.2 -
オープン
109
120 (税込)
7日以内出荷

返品不可
691321100004 48999939
691321100004 48999939
48999939 691321100004 4 9.2 - -
オープン
119
131 (税込)
7日以内出荷

返品不可
691321100005 48999948
691321100005 48999948
48999948 691321100005 5 9.2 - -
オープン
169
186 (税込)
7日以内出荷

返品不可
691321100006 48999957
691321100006 48999957
48999957 691321100006 6 - - 7
オープン
189
208 (税込)
7日以内出荷

返品不可
691321100008 48999966
691321100008 48999966
48999966 691321100008 8 9.2 - -
オープン
199
219 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする