Wurth Elektronik 基板用端子台, 3611シリーズ

Wurth Elektronik 基板用端子台, 3611シリーズ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3611シリーズ - WURTH ELEKTRONIK
仕様Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.5シリーズ3611定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)10.5行数1オス・メスメスボディ向きストレート
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490012446913611000031個プラグ3
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
490012876913611000051個プラグ5
オープン
409
450(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
490013146913611000081個プラグ8
オープン
689
758(税込)
取扱停止中
返品不可
490012536913611000041箱(300個)プラグ4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
490012696913611000041個プラグ4
オープン
取扱い終了
返品不可
490012786913611000051箱(235個)プラグ5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
490012966913611000061箱(190個)端子台6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
490013056913611000081箱(140個)端子台8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする