Wurth Elektronik 基板用端子台, 361シリーズ

Wurth Elektronik 基板用端子台, 361シリーズ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 361シリーズ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 361シリーズ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 361シリーズ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 361シリーズ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 361シリーズ - WURTH ELEKTRONIK
仕様Wurth WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 361シリーズ3.81 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミドタイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.81シリーズ361定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)10.5行数1オス・メスメスボディ向きストレート
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490013236913613000021個2
オープン
199
219(税込)
当日出荷
490013396913613000031個3
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
490013486913613000041箱(250個)4
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
490013576913613000041個4
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
490013936913613000061個6
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
490014186913613000081個8
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
490013756913613000051個5
オープン
469
516(税込)
取扱停止中
返品不可
490014096913613000081箱(120個)8
オープン
66,980
73,678(税込)
取扱停止中
返品不可
490013666913613000051箱(210個)5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
490013846913613000061箱(200個)6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3036:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする