定格電圧(V)300ac行数1ピッチ(mm)5ボディ向きストレート材質ポリアミドシリーズ4147仕様Wurth WR-TBL 4147 Bシリーズ5 mmピッチねじなし45 °エントリ端子台コネクタ. 45 °ワイヤエントリを備えた、WR-TBL 4147 Bシリーズ5 mmピッチねじなし端子台コネクタです。 この4147 Bシリーズ5 mm端子台は、AWG 28-12のワイヤサイズに対応するねじなしプッシュボタンクランプを使用します。 この5 mm WR-TBLねじなし端子台のボディはグレイと白のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。色グレー / 白タイプ基板端子台取付方式スルーホール端子種別はんだ定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス内容量1個