WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 基板用端子台, 7013Bシリーズ
ピッチ(mm)
3.81
行数
1
取付方式
スルーホール
オス・メス
オス
端子種別
はんだ
タイプ
基板ヘッダ
定格電流(A)
10
色
黒
定格電圧(V)
300ac
シリーズ
7013B
材質
液晶ポリマー
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
ボディ向き
長さ(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49002793
691701340002B
1個
2
ライトアングル
-
9.2
オープン
¥
329
¥362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49002748
691701340011B
1リール(450個)
11
ライトアングル
38.1
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49002757
691701340011B
1個
11
ライトアングル
-
9.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49002766
691701320012B
1リール(250個)
12
ストレート
-
9.2
オープン
取扱い終了
返品不可
49002775
691701320012B
1個
12
ストレート
-
9.2
オープン
取扱い終了
返品不可
49002784
691701340002B
1リール(450個)
2
ライトアングル
-
9.2
オープン
取扱い終了
返品不可
49002809
691701320009B
1リール(250個)
9
ストレート
44.68
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49002818
691701320009B
1個
9
ストレート
-
9.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください