曜日別特売

Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ASLL

Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ASLL - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ASLL - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ASLL - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ASLL - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ASLL - WURTH ELEKTRONIK
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
静電容量(μF)
取付方式
寸法(mm)
高さ(mm)
動作温度(℃)
リードピッチ(mm)
寿命
直径(Φmm)
リップル電流(mA)
リーク電流(μA)
許容差
テクノロジー
リップル電流(A)
端子の種類
電圧(V)
シリーズ
材質
誘電正接
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490161798650606530101リール(500個)-表面実装10.5(Dia.)×7.857.85(Max)+1053.15000h10.535050±20%---50dc----
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
490165478650605420021リール(1000個)-表面実装5.5(Dia.)×4.854.85(Min)-551.4-5.51503.5±20%電解--35dcWCAP-ASLL---
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
490246858650606450071リール(900個)-表面実装7.7(Dia.)×6.156.15(Min)-552.22000h7.718516.5±20%電解--50dc----
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
490260858650604570091リール(500個)470表面実装10.5(Dia.)×9.859.85(Max)+1054.55000h10.5670117.5±20%------14-
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
490261898650605620091リール(200個)-表面実装14(Dia.)×12.3512.35(Min)-554.55000h14-164.5±20%-1.15Vチップ35dc----
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
490151298650606630151リール(125個)-表面実装17(Dia.)×15.8515.85(Min)-5575000h17-500±20%-1.61-50dc-(誘電体ファミリ)アルミ--
オープン
38,980
42,878(税込)
取扱停止中
返品不可
490268988650604430041リール(1000個)-表面実装5.5(Dia.)×6.156.15(Min)-552.22000h5.523011.75±20%電解--25dc----
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
490146848650602570101リール(500個)1000表面実装10.5(Dia.)×9.859.85(Min)-554.55000h10.5690100±20%電解-------
オープン
取扱い終了
返品不可
490149288650604620101リール(200個)1000表面実装14(Dia.)×12.3512.35(Max)+1054.55000h14-250±20%-1.15Vチップ-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
490150078650605630111リール(125個)-表面実装17(Dia.)×15.8515.85(Max)+1057-17-350±20%-1.8-35dcWCAP-ASLL---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
490151658650601530101リール(500個)-表面実装10.5(Dia.)×7.857.85(Min)-553.15000h10.555063±20%--Vチップ6.3dc----
オープン
取扱い終了
返品不可
490153758650602430041リール(1000個)-表面実装5.5(Dia.)×6.156.15(Min)-552.22000h5.524010±20%電解--10dc----
オープン
取扱い終了
返品不可
490155338650603430051リール(1000個)100表面実装5.5(Dia.)×6.156.15(Max)+1052.22000h5.525516±20%電解-------
オープン
取扱い終了
返品不可
490156738650604450051リール(900個)-表面実装7.7(Dia.)×6.156.15(Min)-552.22000h7.730025±20%電解--25dc----
オープン
取扱い終了
返品不可
490157778650605530061リール(500個)-表面実装10.5(Dia.)×7.857.85(Min)-553.15000h10.545035±20%---35dc--14-
オープン
取扱い終了
返品不可
490162338650601430041リール(1000個)100表面実装5.5(Dia.)×6.156.15(Min)-552.2-5.52406.3±20%電解---WCAP-ASLL---
オープン
取扱い終了
返品不可
490163738650603400011リール(2000個)-表面実装5.5(Dia.)×3.853.85(Min)-5512000h5.5903±20%--Vチップ16dc----
オープン
取扱い終了
返品不可
490164778650604400011リール(2000個)-表面実装5.5(Dia.)×3.853.85(Min)-5512000h5.5903±20%--Vチップ25dc----
オープン
取扱い終了
返品不可
490166878650606430051リール(1000個)10表面実装5.5(Dia.)×6.156.15(Min)-552.2-5.51655±20%----WCAP-ASLL-12-
オープン
取扱い終了
返品不可
490177558650603620111リール(200個)-表面実装14(Dia.)×12.3512.35(Min)-554.5-14-240±20%-1.15Vチップ16dc---シリンダー形
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
490179748650601570111リール(500個)-表面実装10.5(Dia.)×9.859.85(Min)-554.55000h10.569094.5±20%電解--6.3dc----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
490181238650603450061リール(900個)-表面実装7.7(Dia.)×6.156.15(Min)-552.22000h7.728024±20%--Vチップ16dc----
オープン
取扱い終了
返品不可
490182098650604530061リール(500個)-表面実装10.5(Dia.)×7.857.85(Min)-553.1-10.550037.5±20%電解--25dc---シリンダー形
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
490182548650605530071リール(500個)-表面実装10.5(Dia.)×7.857.85(Min)-553.1-10.555052.5±20%電解--35dcWCAP-ASLL---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
490187358650606570111リール(500個)-表面実装10.5(Dia.)×9.859.85(Min)-554.55000h10.555575±20%--Vチップ50dc----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
490187698650601430051リール(1000個)-表面実装5.5(Dia.)×6.156.15(Min)-552.22000h5.52409.45±20%--Vチップ6.3dc----
オープン
取扱い終了
返品不可
490199078650606400011リール(2000個)-表面実装5.5(Dia.)×3.853.85(Max)+1051-5.5603±20%---50dcWCAP-ASLL(誘電体ファミリ)アルミ--
オープン
取扱い終了
返品不可
490200838650606400021リール(2000個)-表面実装5.5(Dia.)×3.853.85(Max)+10512000h5.5603±20%---50dc-(誘電体ファミリ)アルミ--
オープン
取扱い終了
返品不可
490201538650602620111リール(200個)-表面実装14(Dia.)×12.3512.35(Min)-554.5-14-220±20%電解1.15-10dc---シリンダー形
オープン
取扱い終了
返品不可
490203368650604630111リール(125個)-表面実装17(Dia.)×15.8515.85(Max)+10575000h17-550±20%-1.8Vチップ25dc----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
490205648650602450061リール(900個)-表面実装7.7(Dia.)×6.156.15(Min)-552.2-7.728022±20%--Vチップ10dc---シリンダー形
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
490207138650603450071リール(900個)220表面実装7.7(Dia.)×6.156.15(Max)+1052.2-7.728035.2±20%電解------シリンダー形
オープン
取扱い終了
返品不可
490208448650604530071リール(500個)-表面実装10.5(Dia.)×7.857.85(Min)-553.15000h10.555055±20%--Vチップ25dc----
オープン
取扱い終了
返品不可
490213778650606570121リール(500個)-表面実装10.5(Dia.)×9.859.85(Min)-554.55000h10.5600110±20%--Vチップ50dc----
オープン
取扱い終了
返品不可
490214658650601450061リール(900個)220表面実装7.7(Dia.)×6.156.15(Min)-552.2-7.728013.86±20%電解------シリンダー形
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
490215538650602400011リール(2000個)-表面実装5.5(Dia.)×3.853.85(Max)+1051-5.5903±20%--Vチップ10dcWCAP-ASLL---
オープン
取扱い終了
返品不可
490216668650603420021リール(1000個)-表面実装5.5(Dia.)×4.854.85(Max)+1051.42000h5.51503.52±20%電解--16dc----
オープン
取扱い終了
返品不可
490217548650604420021リール(1000個)22表面実装5.5(Dia.)×4.854.85(Min)-551.4-5.51505.5±20%電解---WCAP-ASLL---
オープン
取扱い終了
返品不可
490218338650605430031リール(1000個)-表面実装5.5(Dia.)×6.156.15(Max)+1052.22000h5.52307.7±20%---35dc----
オープン
取扱い終了
返品不可
490220078650606430061リール(1000個)22表面実装5.5(Dia.)×6.156.15(Min)-552.2-5.516511±20%--Vチップ-WCAP-ASLL---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
490220958650601400011リール(2000個)-表面実装5.5(Dia.)×3.853.85(Max)+1051-5.5803±20%---6.3dcWCAP-ASLL-22-
オープン
取扱い終了
返品不可
490229788650606400031リール(2000個)-表面実装5.5(Dia.)×3.853.85(Min)-5512000h5.5603±20%--Vチップ50dc----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
490231278650603630121リール(125個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
490232338650601620121リール(200個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
490233648650602530071リール(500個)-表面実装10.5(Dia.)×7.857.85(Max)+1053.1-10.550033±20%--Vチップ10dc---シリンダー形
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
490234958650603530081リール(500個)330表面実装10.5(Dia.)×7.857.85(Min)-553.1-10.555052.8±20%電解---WCAP-ASLL---
オープン
取扱い終了
返品不可
490235838650604530081リール(500個)-表面実装10.5(Dia.)×7.857.85(Min)-553.1-10.560082.5±20%電解--25dc---シリンダー形
オープン
取扱い終了
返品不可
490240558650601530071リール(500個)-表面実装10.5(Dia.)×7.857.85(Min)-553.1-10.545020.79±20%---6.3dc--22シリンダー形
オープン
取扱い終了
返品不可
490241778650602420021リール(1000個)-表面実装5.5(Dia.)×4.854.85(Min)-551.4-5.51603.3±20%電解--10dcWCAP-ASLL---
オープン
取扱い終了
返品不可
490242658650603430031リール(1000個)-表面実装5.5(Dia.)×6.156.15(Min)-552.7-5.52305.28±20%--Vチップ16dc---シリンダー形
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする