WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 導電性高分子アルミ電解コンデンサ WCAP-PSLP
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
静電容量(μF)
取付方式
寸法(mm)
高さ(mm)
動作温度(℃)
リードピッチ(mm)
寿命
直径(Φmm)
等価直列抵抗(mΩ)
リップル電流(A)
リーク電流(μA)
許容差
端子の種類
電圧(V)
テクノロジー
構造
誘電正接
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49030529
875105544001
1リール(1000個)
-
表面実装
5.8(Dia.)×6.15
6.15
(Max)+105
2.1
-
5.8
30
2.2
600
±20%
Vチップ
25dc
-
シリンダー形
-
-
オープン
¥
51,980
¥57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49030398
875105242010
1リール(1000個)
100
表面実装
5.5(Dia.)×4.85
4.85
(Min)-55
1.4
2000h
5.5
30
1.97
300
±20%
Vチップ
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49030407
875105344010
1リール(1000個)
-
表面実装
5.8(Dia.)×6.25
6.25
(Min)-55
2.1
2000h
5.8
20
2.69
400
±20%
-
16dc
ポリマー
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49030486
875105142005
1リール(1000個)
100
表面実装
5.5(Dia.)×4.85
4.85
(Min)-55
1.4
2000h
5.5
30
1.97
300
±20%
Vチップ
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49030495
875105240001
1リール(2000個)
-
表面実装
5.5(Dia.)×3.85
3.85
(Min)-55
1
-
5.5
45
1.2
300
±20%
-
10dc
-
シリンダー形
8
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49030504
875105359001
1リール(1000個)
-
表面実装
5.8(Dia.)×4.85
4.85
(Min)-55
1.4
-
5.8
30
2.2
400
±20%
-
16dc
ポリマー
-
-
WCAP-PSLP
オープン
取扱い終了
返品不可
49030513
875105444001
1リール(1000個)
10
表面実装
5.8(Dia.)×6.15
6.15
(Max)+105
2.1
2000h
5.8
30
2.2
600
±20%
Vチップ
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49030653
875105244011
1リール(1000個)
-
表面実装
5.8(Dia.)×6.15
6.15
(Max)+105
2.1
-
5.8
30
2.2
300
±20%
-
10dc
-
-
-
WCAP-PSLP
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49030669
875105345011
1リール(900個)
150
表面実装
7.7(Dia.)×6.15
6.15
(Min)-55
2.1
-
7.7
20
2.69
400
±20%
-
-
ポリマー
シリンダー形
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49030714
875105142006
1リール(1000個)
150
表面実装
5.5(Dia.)×4.85
4.85
(Min)-55
1.4
-
5.5
30
1.97
300
±20%
-
-
ポリマー
-
-
WCAP-PSLP
オープン
取扱い終了
返品不可
49030723
875105359002
1リール(1000個)
15
表面実装
5.8(Dia.)×4.85
4.85
(Min)-55
1.4
2000h
5.8
30
2.2
400
±20%
-
-
ポリマー
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49030739
875105444002
1リール(1000個)
-
表面実装
5.8(Dia.)×6.15
6.15
(Min)-55
2.1
2000h
5.8
30
2.2
600
±20%
-
20dc
ポリマー
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49030748
875105244012
1リール(1000個)
-
表面実装
5.8(Dia.)×6.15
6.15
(Min)-55
2.1
2000h
5.8
30
1.97
300
±20%
-
10dc
-
-
8
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49030836
875105144007
1リール(1000個)
180
表面実装
5.8(Dia.)×6.15
6.15
(Max)+105
2.1
-
5.8
20
2.39
300
±20%
Vチップ
-
-
シリンダー形
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49030897
875105244013
1リール(1000個)
-
表面実装
5.8(Dia.)×6.15
6.15
(Max)+105
2.1
2000h
5.8
30
1.97
300
±20%
Vチップ
10dc
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49030994
875105144008
1リール(1000個)
-
表面実装
5.8(Dia.)×6.15
6.15
(Min)-55
2.1
-
5.8
20
3
300
±20%
Vチップ
6.3dc
-
-
-
WCAP-PSLP
オープン
取扱い終了
返品不可
49031028
875105240003
1リール(2000個)
-
表面実装
5.5(Dia.)×3.85
3.85
(Min)-55
1
-
5.5
45
1.2
300
±20%
Vチップ
10dc
-
-
-
WCAP-PSLP
オープン
取扱い終了
返品不可
49031037
875105359003
1リール(1000個)
-
表面実装
5.8(Dia.)×4.85
4.85
(Min)-55
1.4
2000h
5.8
30
2.2
400
±20%
Vチップ
16dc
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49031046
875105444003
1リール(1000個)
-
表面実装
5.8(Dia.)×6.15
6.15
(Max)+105
2.1
2000h
5.8
30
2.2
600
±20%
Vチップ
20dc
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49031055
875105544003
1リール(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49031098
875105245014
1リール(900個)
-
表面実装
7.7(Dia.)×6.15
6.15
(Max)+105
2.1
2000h
7.7
20
2.69
300
±20%
Vチップ
10dc
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49031186
875105144009
1リール(1000個)
-
表面実装
5.8(Dia.)×6.15
6.15
(Max)+105
2.1
2000h
5.8
20
3
300
±20%
Vチップ
6.3dc
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49031213
875105245015
1リール(900個)
-
表面実装
7.7(Dia.)×6.15
6.15
(Max)+105
2.1
2000h
7.7
20
2.69
300
±20%
-
10dc
ポリマー
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49031283
875105144010
1リール(1000個)
330
表面実装
5.8(Dia.)×6.15
6.15
(Min)-55
2.1
2000h
5.8
20
3.1
300
±20%
Vチップ
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49031317
875105242004
1リール(1000個)
-
表面実装
5.5(Dia.)×4.85
4.85
(Min)-55
1.4
-
5.5
30
1.97
300
±20%
-
10dc
-
シリンダー形
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49031326
875105444004
1リール(1000個)
-
表面実装
5.8(Dia.)×6.15
6.15
(Min)-55
2.1
2000h
5.8
30
2.2
600
±20%
Vチップ
20dc
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49031335
875105545004
1リール(900個)
33
表面実装
7.7(Dia.)×6.15
6.15
(Min)-55
2.1
-
7.7
25
2.67
600
±20%
-
-
-
-
8
WCAP-PSLP
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49031414
875105145011
1リール(900個)
-
表面実装
7.7(Dia.)×6.15
6.15
(Max)+105
2.1
-
7.7
15
3.4
300
±20%
Vチップ
6.3dc
-
-
-
WCAP-PSLP
オープン
取扱い終了
返品不可
49031457
875105242005
1リール(1000個)
-
表面実装
5.5(Dia.)×4.85
4.85
(Min)-55
1.4
2000h
5.5
30
1.97
300
±20%
Vチップ
10dc
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49031466
875105359005
1リール(1000個)
-
表面実装
5.8(Dia.)×4.85
4.85
(Min)-55
1.4
2000h
5.8
30
2.2
400
±20%
Vチップ
16dc
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49031475
875105445005
1リール(900個)
39
表面実装
7.7(Dia.)×6.15
6.15
(Min)-55
2.1
2000h
7.7
25
2.67
600
±20%
Vチップ
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49031624
875105242006
1リール(1000個)
-
表面実装
5.5(Dia.)×4.85
4.85
(Min)-55
1.4
2000h
5.5
30
1.97
300
±20%
Vチップ
10dc
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49031633
875105344006
1リール(1000個)
-
表面実装
5.8(Dia.)×6.15
6.15
(Max)+105
2.1
2000h
5.8
30
2.2
400
±20%
Vチップ
16dc
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49031649
875105445006
1リール(900個)
-
表面実装
7.7(Dia.)×6.15
6.15
(Min)-55
2.1
-
7.7
25
2.67
600
±20%
Vチップ
20dc
-
-
-
WCAP-PSLP
オープン
取扱い終了
返品不可
49031694
875105142001
1リール(1000個)
-
表面実装
5.5(Dia.)×4.85
4.85
(Min)-55
1.4
2000h
5.5
30
1.97
300
±20%
-
6.3dc
ポリマー
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49031807
875105242007
1リール(1000個)
56
表面実装
5.5(Dia.)×4.85
4.85
(Min)-55
1.4
2000h
5.5
30
1.97
300
±20%
Vチップ
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49031816
875105344007
1リール(1000個)
-
表面実装
5.8(Dia.)×6.15
6.15
(Min)-55
2.1
-
5.8
30
2.2
400
±20%
-
16dc
ポリマー
シリンダー形
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49031834
875105142002
1リール(1000個)
56
表面実装
5.5(Dia.)×4.85
4.85
(Min)-55
1.4
-
5.5
30
1.97
300
±20%
-
-
ポリマー
-
-
WCAP-PSLP
オープン
取扱い終了
返品不可
49031929
875105242008
1リール(1000個)
-
表面実装
5.5(Dia.)×4.85
4.85
(Max)+105
1.4
2000h
5.5
30
1.97
300
±20%
-
10dc
ポリマー
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49031938
875105344008
1リール(1000個)
68
表面実装
5.8(Dia.)×6.15
6.15
(Min)-55
2.1
2000h
5.8
30
2.2
400
±20%
-
-
ポリマー
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49031999
875105142003
1リール(1000個)
-
表面実装
5.5(Dia.)×4.85
4.85
(Min)-55
1.4
-
5.5
30
1.97
300
±20%
-
6.3dc
-
シリンダー形
8
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49032087
875105344009
1リール(1000個)
-
表面実装
5.8(Dia.)×6.15
6.15
(Min)-55
2.1
2000h
5.8
30
2.2
400
±20%
-
16dc
-
-
8
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49032139
875105142004
1リール(1000個)
-
表面実装
5.5(Dia.)×4.85
4.85
(Min)-55
1.4
2000h
5.5
30
1.97
300
±20%
-
6.3dc
-
-
8
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください