曜日別特売

Wurth Elektronik, 真鍮, 70A プリント基板用端子

Wurth Elektronik, 真鍮, 70A プリント基板用端子 - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik, 真鍮, 70A プリント基板用端子 - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik, 真鍮, 70A プリント基板用端子 - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik, 真鍮, 70A プリント基板用端子 - WURTH ELEKTRONIK
仕様シリーズ:WP-SMBU●定格電流:70A●端子タイプ:SMT●スレッドサイズ:M5●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●ターミナルタイプ:ブッシュ端子●ボディ向き:垂直
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490384847466205R1リール(500個)
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
490385187466205R1個
オープン
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
490385277466105R1個
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
490385367466005R1個
オープン
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
490384937466105R1リール(500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
490385097466005R1リール(600個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする