WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik, 真鍮, 70A プリント基板用端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1リール(500個)
注文コード
49038493
品番
7466105R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
シリーズ:WP-SMBU●定格電流:70A●端子タイプ:SMT●スレッドサイズ:M5●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●ターミナルタイプ:ブッシュ端子●ボディ向き:垂直