曜日別特売

XPSMCMシリーズ 入力 / 出力モジュール Preventaモジュラセーフティコントローラ用

XPSMCMシリーズ 入力 / 出力モジュール Preventaモジュラセーフティコントローラ用 - シュナイダーエレクトリック
仕様範囲:Preventa●シリーズ:XPSMCM●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:Preventaモジュラセーフティコントローラ●電源電圧:24 V dc●入力数:10●出力数:8●許容入力:3 W●取付けスタイル:DINレール取り付け●寸法:22.5 x 99 x 114.5 mm●CE、cULus、TUV. XPSMCMシステムは、TUV SUDの認定を受け、EN / ISO13849-1 PLeカテゴリ4、SILCL 3 IEC / EN61508、IEC / EN60261の各規格に準拠しています。. Preventa拡張モジュール、XPSMCM. Preventa XPSMCM拡張モジュールは、安全入力又は安全出力向けに設計されており、個別に、又はペアで設定可能です。 拡張モジュールは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. 専用のテスト出力を介したライン制御監視機能による監視 シングル入力ごとにフィルタと遅延を設定可能 出力の有効化 / 無効化遅延を設定可能 出力ペアの独立した制御 診断出力信号を設定可能 前面のLED信号によるシンプルな診断、構成ソフトウェア、通信拡張モジュール 拡張バスコネクタ経由でセーフティコントローラに接続 取り外し可能なねじ式端子台でマシンのバス又はネットワークチャンネルや電源を接続 対称型DINレールロッククリップ グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 品番 ; 111-3520 111-3520. 8デジタル入力 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4 設定可能な状態出力 x 2 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2. 品番 ; 111-3510 111-3510. 8デジタル入力 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4. 品番 ; 111-3512 111-3512. デジタル入力 x 16 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4. 品番 ; 111-3511 111-3511. デジタル入力 x 12 ライン制御監視機能用テスト出力 x 8: 最大4つの4線式安全マットを監視可能. 品番 ; 111-3513 111-3513. 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2 設定可能な状態出力 x 2. 品番 ; 111-3514 111-3514. 出力電流400 mAのOSSDペア x 4 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 4 設定可能な状態出力 x 4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49071025XPSMCMMX0802
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする