Yageo 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ

Yageo 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ - YAGEOYageo 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ - YAGEOYageo 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ - YAGEOYageo 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ - YAGEOYageo 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ - YAGEOYageo 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ - YAGEOYageo 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ - YAGEOYageo 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ - YAGEO
長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.5高さ(mm)0.5奥行(mm)1.25シリーズRC0805定格電力(W)0.125許容差±1%動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース0805テクノロジー厚膜内容量1袋(5000個)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度係数(ppm/℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49071558RC0805FR-071R2L±200
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
49071567RC0805FR-0710RL±200
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
49071576RC0805FR-07120RL±100
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
49071619RC0805FR-07220RL±100
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
49071637RC0805FR-07270RL±100
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
49071655RC0805FR-07330RL±100
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
49071664RC0805FR-0733RL±100
オープン
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
49071673RC0805FR-073RL±200
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
49071698RC0805FR-074K99L±100
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
49071707RC0805FR-07470RL±100
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
49071716RC0805FR-0747KL±100
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
49071734RC0805FR-0749R9L±100
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
49071743RC0805FR-075R1L±200
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
49071759RC0805FR-075R6L±200
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
49071768RC0805FR-07510RL±100
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
49071777RC0805FR-0751RL±100
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
49071804RC0805FR-0782RL±100
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
49071725RC0805FR-0749K9L±100
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
49071585RC0805FR-07150RL±100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49071594RC0805FR-071ML±100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49071603RC0805FR-07200RL±100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49071628RC0805FR-0722RL±100
オープン
取扱い終了
返品不可
49071646RC0805FR-073R3L±200
オープン
取扱い終了
返品不可
49071689RC0805FR-074R7L±200
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49071786RC0805FR-0762RL±100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49071795RC0805FR-078R2L±200
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする