曜日別特売

ZF ジョイスティック,2軸

ZF ジョイスティック,2軸 - ZF CHERRY
仕様軸の数:2 、 スイッチ技術:モーメンタリ 、 IP評価:IP67 、 タイプを処理:ノブ 、 ジョイスティックトラベル:15 ° 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50℃ 、 Supplied with 9.4mm dia by 32.5mm long handle. Sub-miniature Force Operated Joystick (Model 462). This compact, two axis, force operated, precision joystick can be used for fingertip or thumb control and converts the input force of the operator to analogue output voltages, proportional to the applied force and input voltage. It incorporates piezo-resistive technology, first patented and used in joystick technology, by Ultra MSI (U.S. Patent No. 3454920). One of the smallest force type precision joysticks available, with a weight of only 11g Ideal where high precision control is required and where space is limited Infinite resolution, easy and natural to operate and high reliability (100,000 Hours MTBF) Epoxy sealed construction capable of sealing to IP67 Performs without loss of precision, throughout operational life Easy to integrate into instrument panels or for thumb operation in handgrips Ideal for computer cursor controls, robotics, medical or scanning equipment, security cameras and vehicle industrial equipment control When affixing control knobs to joysticks, use 0.035 hex key (see stock no ; 609-708 609-708 ). Loctite 222 is also recommended to lock threads on screws (see stock no ; 514-509 514-509 )RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49076449462C-1
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする