ZF ホール効果センサ ワイヤリード

ZF ホール効果センサ ワイヤリード - Cherry
仕様出力タイプ:NPN●本体形状:バレル形●取付けスタイル:パネル取り付け●電源電圧:4.5→ 24 V dc●ターミナルタイプ:ワイヤリード●最大DC電圧:24V●スイッチング電流:20 mA●長さ:65.5mm●ハウジング材質:ステンレススチール●GS1001シリーズホール効果センサ. Cherry GS1001シリーズのギア歯センサは、鉄製切れ歯の検出やほぼゼロ速度の検出が必要な用途で使用するよう設計されたエッジホール効果センサです。. ステンレススチール製ハウジング 高速機能 回転式アライメントに対する耐性 シンキング(オープンコレクタ)出力 M12コネクタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49076494GS100102
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする