ZF CHERRY
ZF マイクロスイッチ ショートレバー SPDT-NO / NC
アクチュエータの種類
ショートレバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT-NO/NC
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
操作力(N)
材質(コンタクト)
動作温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49076659
D459-V3LD
1袋(5個)
0.49
銀合金
-40~85
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49076686
DB1C-C1LB
1個
0.59
金、銀合金
-40~120
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49076713
DC3C-A1LB
1個
0.78
金
-40~120
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49076729
DC1C-A1LB
1個
0.78
銀合金
-40~120
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49076738
DB1C-B1LB
1個
0.59
金、銀合金
-40~120
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49076668
D489-V3LD
1個
0.74
銀合金
-40~85
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
取扱停止中
返品不可
49076643
D459-B8LD
1個
0.49
銀合金
-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
49076677
D45U-V3LD
1個
0.49
銀合金
-40~150
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49076695
DB2C-A1LB
1個
0.98
金、銀合金
-40~120
オープン
取扱い終了
返品不可
49076704
D413-V3LD
1袋(5個)
0.39
金
-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください