曜日別特売

ZF マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NC

ZF マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NC - ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NC - ZF CHERRY
アクチュエータの種類ショートローラーレバーコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NCRoHS指令(10物質対応)対応
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ターミナルタイプ
コンタクト定格電流(A)
操作力(N)
動作温度範囲(℃)
材質(コンタクト)
材質(ケース)
IP等級
機械的寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49076765D489-V3RA1個タブ21(AC250V)1.77-40~85銀合金---
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
49076817DC1C-C3RB1個-6(AC250V)0.88-40~105銀合金-IP6K71000000Operations
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
49076747DC3C-A1RB1個はんだ0.1(AC250V/DC30V)0.88-40~120-IP6K71000000Operations
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
49076756D459-V3RA1袋(5個)タブ16(AC250V)0.98-40~85銀合金---
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
49076799DB1C-A1RB1個はんだ6(AC250V)0.64-40~120金、銀合金--15000000Operations
オープン
529
582(税込)
欠品中
返品不可
49076774D45U-V3RA1個タブ16(AC250V)0.98-40~150銀合金---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49076783DC1C-A1RB1個はんだ6(AC250V)0.88-40~120銀合金-IP6K71000000Operations
オープン
取扱い終了
返品不可
49076808D453-V1RA1個タブ16(AC250V)4.31-40~85銀合金熱可塑PET--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49076826DC1C-H1RB1個-6(AC250V)0.88-40~120銀合金-IP6K71000000Operations
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする