曜日別特売

ZF マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NC

ZF マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NC - ZF CHERRY
仕様アクチュエータタイプ:プランジャー●ターミナルタイプ:PCB●コンタクト定格電流:100 mA 30 dc●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO NC●操作力:1.47 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:金、銀合金●機械的寿命:15000000Operations●動作温度範囲:-40 +120℃●ENEC、UL. 標準V4マイクロスイッチ(DB3 100 mA). DB3の定格は100 mA 250 Vac、ENEC、EN61058 最大動作温度: 120 UL94V-0 ハウジング材質: PET PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 銀ニッケルコンタクト SPDTコンタクト構成 シール構造アクチュエータについては、品番 290-0491 290-0491 を参照。IP67等級タイプについては、品番 320-506 320-506 を参照 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49077045DB3C-C1AA
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする