曜日別特売

ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC

ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC - ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC - ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC - ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC - ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC - ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC - ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC - ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC - ZF CHERRY
(1件のレビュー)
アクチュエータの種類ボタンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト定格電流(A)
操作力(N)
動作温度範囲(℃)
材質(コンタクト)
ターミナルタイプ
機械的寿命
IP等級
コンタクト定格電流(mA)
定格電圧(V)
材質(ケース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49077133D459-V3AA1袋(5個)16(AC250V)0.98-40~85銀合金タブ-----
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
49077167DB1C-A1AA1個6(AC250V)1.47-40~120金、銀合金はんだ15000000Operations----
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
49077176DB1C-C1AA1個6(AC250V)1.47-40~120金、銀合金-15000000Operations----
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
49077194DB2C-A1AA1個10.1(AC250V)2.45-40~120金、銀合金はんだ15000000Operations----
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
49077219DC2C-A1AA1個10.1(AC250V)3.33-40~120銀合金はんだ1000000OperationsIP6K7---
オープン
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
49077228DC1C-A1AA1個10(AC250V)1.96-40~120銀合金はんだ1000000OperationsIP6K7---
オープン
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
49077237DC1C-L1AA1個6(AC250V)1.96-40~120銀合金タブ1000000OperationsIP6K7---
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
49077246D413 V3AA1袋(5個)0.1(AC250V/DC30V)0.735-40~85タブ-----
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
49077298DC2C-C3AA1個10.1(AC250V)3.33-40~105銀合金Pre-wired1000000OperationsIP6K7---
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
49077325DC3C-A1AA1個0.1(AC250V/DC30V)1.96-40~120はんだ1000000OperationsIP6K7---
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
49077334DC3C-L1AA1個-1.96-40~120はんだ1000000OperationsIP6K7100(DC30V)--
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
49077343DC3C-H1AA1個-1.96-40~120はんだ1000000OperationsIP6K7100(DC30V)--
オープン
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
49077368DB1C-B1AA1個6(AC250V)1.47-40~120金、銀合金タブ15000000Operations----
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
49077386DB3C-A1AA1個-1.47-40~120金、銀合金はんだ15000000Operations-100(DC30V)--
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
49077413DC1C-K8AA1個6(AC250V)1.96-40~120銀合金ライトアングル基板1000000OperationsIP6K7---
オープン
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
49077429DB2C-B1AA1個10.1(AC250V)2.45-40~120金、銀合金タブ15000000Operations----
オープン
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
49077438DB1C-D2AA1個6(AC250V)1.47-40~120金、銀合金スルーホール15000000Operations----
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
49077456DG13-B1AA1袋(5個)3(AC125V)1.37-25~85銀合金PCB1000000Operations----
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
49077465E13-00J1個15(AC250V)4.17-銀カドミウムオキサイドタブ-----
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49077483E13-00M1個15(AC250V)4.17-銀カドミウムオキサイドタブ-----
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
49077544D449-V3AA1個10(AC250V)0.74-40~85銀合金タブ-----
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
49077124D459-B8AA1個16(AC/DC250V)0.98-40~85銀合金はんだ-----
オープン
759
835(税込)
取扱停止中
返品不可
49077264DC3C-C3AA1個-1.96-40~105はんだ1000000OperationsIP6K7100(DC30V)AC250-
オープン
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
49077289DC2C-K9AA1個10.1(AC250V)3.33-40~120銀合金Pre-wired1000000OperationsIP6K7---
オープン
699
769(税込)
取扱停止中
返品不可
49077316DC1C-H1AA1個6(AC250V)1.96-40~120銀合金PCB1000000OperationsIP6K7---
オープン
659
725(税込)
取扱停止中
返品不可
49077404DB2C-D2AA1個10.1(AC250V)2.45-40~120金、銀合金ライトアングル基板15000000Operations----
オープン
559
615(税込)
取扱停止中
返品不可
49077535D443-P4AA1個10(AC250V)2.79-40~85銀合金------
オープン
269
296(税込)
取扱停止中
返品不可
49077553D419-V3AA1個-0.45-40~85タブ--100(AC250V)--
オープン
349
384(税込)
取扱停止中
返品不可
49077255DB3C-B1AA1個-1.47-40~120金、銀合金タブ15000000Operations-100(DC250V)--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
49077447DB1C-D3AA1個6(AC250V)1.47-40~120金、銀合金スルーホール15000000Operations----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
49077149D489-V3AA1個21(AC250V)1.47-40~85銀合金タブ-----
オープン
取扱い終了
返品不可
49077158D45U-V3AA1個16(AC250V)0.98-40~150銀合金タブ-----
オープン
取扱い終了
返品不可
49077185D3B6-V3AA1個10(AC250V)5-40~85銀カドミウムオキサイドタブ-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49077203DB2C-C1AA1個10.1(AC250V)2.45-40~120金、銀合金-15000000Operations----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49077273DC3C-K8AA1個-1.96-40~120はんだ1000000OperationsIP6K7100(DC30V)--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49077307DC2C-K8AA1個10.1(AC250V)3.33-40~120銀合金ライトアングル基板1000000OperationsIP6K7---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49077359DC3C-K9AA1個-1.96-40~120はんだ1000000OperationsIP6K7100(DC30V)--
オープン
取扱い終了
返品不可
49077377DC2C-L1AA1個10.1(AC250V)3.33-40~120銀合金タブ1000000OperationsIP6K7---
オープン
取扱い終了
返品不可
49077395DB2C-D3AA1個10.1(AC250V)2.45-40~120金、銀合金レフトアングル基板15000000Operations----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49077474E13-00E1個15(AC250V)4.17-銀カドミウムオキサイドタブ-----
オープン
取扱い終了
返品不可
49077499DG23-B2AA1個-1.37-25~85金メッキライトアングル基板1000000Operations-50(DC30V)--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49077508DG23-B3AA1個-1.37-25~85金メッキレフトアングル基板1000000Operations-50(DC30V)--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49077517DG13-B2AA1個3(AC125V)1.37-25~85銀合金ライトアングル基板1000000Operations----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49077526DG13-B3AA1個2(DC30V)1.37-25~85銀合金レフトアングル基板1000000Operations---PPHS
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49077569D453-B8AA1個16(AC250V)3.92-40~85銀合金はんだ----熱可塑PET
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49077578D453-V1AA1個16(AC250V)3.92-40~85銀合金タブ-----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49077255DB3C-B1AA41978004DB3C-B1AADB3C-B1AA DB3C-B1AA Cherry 41978004DB3C-B1AACherry1個
439
税込483
注文コードが変更になりました。
49077447DB1C-D3AA41977968DB1C-D3AADB1C-D3AA DB1C-D3AA Cherry 41977968DB1C-D3AACherry1個
550
税込605
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49077176
2023-12-22
用途: アクチェーターのリモコンパネルのスイッチ交換
株式会社日本サービスセンター

元のスイッチはA接点タイプでしたが、NCの足を折り曲げてばっちり動作しています。ここで売ってて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする