曜日別特売

アクチュエータ ZF D4ミニチュアスイッチ用 マイクロスイッチアクチュエータ

アクチュエータ ZF D4ミニチュアスイッチ用  マイクロスイッチアクチュエータ - ZF CHERRY
仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ●併用可能製品:D4ミニチュアスイッチ●アクチュエータ直径:18mm●ENEC、UL. Cherry D4マイクロスイッチプッシュボタンアセンブリ. Cherry製のプッシュボタンスイッチアセンブリキットは、ミニチュア(V3サイズ)スナップ式マイクロスイッチと併用します。キットは5個入りのバッグで販売され、クロムめっきベゼル付きの小さなボタン、クロム仕上げ又は黒仕上げベゼル付きの大きなボタンの3つのタイプが用意されています。ボタンには、赤、緑、黒、白、黄色が揃っています。 多様なスナップ式マイクロスイッチを用意しています。ただし、しっかりとした操作感を得るため、マイクロスイッチの操作動力が150 cNを超えないように注意してください。 Cherryマイクロスイッチには、0.1 → 21 Aの範囲の様々な電気定格が用意されています。内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49080685D4PB-LCB-PK5
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする