アダプタ, Harting ストレート

アダプタ, Harting  ストレート - ハーティング
仕様終端1:4ピンメスM12●終端1コンタク数:4●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端2:4ピンオスM12●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:4●終端2ポート数:1●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●ボディ向き:ストレート●長さ:23.3mm●Harting M12プッシュプルアダプタ. HartingのこのプッシュプルM12アダプタは、堅牢で、振動のない確実な接続が可能です。このアダプタを使用すると、プッシュプル機能のない標準的なレセプタクルハウジングにプッシュプル機能を付加することができます。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4908116621033812403
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする