SAMTEC
イーサネットコネクタ Samtec ライトアングル パネルマウント メス RPBEシリーズ
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●向き:ライトアングル●IP保護等級:IP68●長さ:46.1mm●幅:17.67mm●深さ:23mm●シリーズ:RPBE●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49096505
RPBE-01-01-E
1個
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49096496
RPBE-01-01-E
1セット(11個)
オープン
¥
30,580
¥
33,638
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください