仕様併用可能製品:イーサネットネットワーク 、 入力数:2 、 出力数:5 、 バスタイプ:イーサネット, RJ45, USB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 SW-505 - 産業用アンマネージドイーサネットスイッチ、5ポート. SW-505は、10 / 100 Mbps対応の5つのガルバニック絶縁イーサネットポートが付いた産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。 広範な電圧範囲のデュアル入力冗長化電源を備え、USB又は工場フロアの24 Vコンセントから電源を供給できます。 SW-505は、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. 5ポートイーサネットスイッチ ガルバニック絶縁ポート アース付き内蔵DINレール取り付け 冗長化デュアル電源入力: 5-30 V dc 番号付きのピンで簡単に配線できる取り外し可能なパワー端子 小設置面積ケース 工場フロア、車両、海洋用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個