曜日別特売

イーサネットスイッチ Red Lion

イーサネットスイッチ Red Lion - RED LION
仕様併用可能製品:その他のPoEデバイス、PoEカメラ、ワイヤレスアクセスポイント 、 入力数:4 (双方向) 、 出力数:4 (双方向) 、 バスタイプ:RJ45 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ100-POE4 - ミッドスパンインジェクタ. N-TRON R 100-POE4産業用PoEミッドスパンインジェクタは、イーサネットネットワーク経由でデータと一緒に電力を転送します。 AC電源フィードの使用が不可能又はコスト効果的でない場所でのPoE対応デバイスへの給電に最適です。 PoEを使用すれば、電力用の別配線なしでPoEカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、その他のPoE対応デバイスへの給電が可能になります。 これにより、上記のデバイスすべてに対する集中バッテリバックアップの機能が実現します。. 産業用のPoE ミッドスパンインジェクタ アンマネージド操作 4つの10/100BaseTX RJ-45ポート(データ入力) 4つの10/100BaseTX RJ-45 PoEポート(データ / 電力の出力) 接続されたPoEデバイスの自動検出 最大スループット: 0.8 Gb/s 最大ワイヤスピードの通信 ポートあたり15.4 W (13 W @ PD)に対応 冗長化電源入力: 46-49 V dc 電源障害ステータスLED LED PoEステータス表示 コンパクトな省スペースパッケージ 硬化処理を施した金属DINレールエンクロージャ 過酷な環境での仕様 動作温度: -40 → +85 ℃. 承認: IEEE802.3afに準拠 American Bureau of Shipping (ABS)タイプの認定 鉄道用途向けのEN50155RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49097774100-POE4
オープン
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする