曜日別特売

イートン 電磁接触器 DILEMシリーズ

イートン 電磁接触器 DILEMシリーズ - EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILEMシリーズ - EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILEMシリーズ - EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILEMシリーズ - EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILEMシリーズ - EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILEMシリーズ - EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILEMシリーズ - EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILEMシリーズ - EATON(イートン)
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49098718DILEM-01-G-C(24VDC)
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49098727DILEM-10(230V50/60HZ)
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
49098736DILEM-10(400V50HZ,440V60HZ)
オープン
8,940
9,834(税込)
7日以内出荷
返品不可
49098754DILEM-10(24V50HZ)
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
49098763DILEM-10(110V50HZ,120V60HZ)
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
49098779DILEM-10(240V50HZ)
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
49098788DILEM-10(230V50HZ,240V60HZ)
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
49098797DILEM-10(380V50HZ,440V60HZ)
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
49098806DILEM-01(230V50HZ,240V60HZ)
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
49098815DILEM4(230V50HZ,240V60HZ)
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
49098824DILEM4-G(24VDC)
オープン
12,540
13,794(税込)
7日以内出荷
返品不可
49098745DILEM-10-C(230V50HZ,240V60HZ)
オープン
8,980
9,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする