曜日別特売

イートン, 密閉型プッシュボタン,

イートン, 密閉型プッシュボタン, - EATON(イートン)
仕様シリーズ:M22●穴の数:2●押しボタンの素材:プラスチック●エンクロージャの色:グレー●接点構成:NO/NC●ボックスの素材:プラスチック●IP評価:IP65●カットアウト直径:22mm●押しボタンの作動:モーメンタリ●長さ:120mm●幅:80mm●深さ:56mm●ターミナルタイプ:Screw●押しボタン制御ステーション(IP65). ポリカーボネートハウジング 品番 ; 511-4996 511-4996 の上 / 下矢印は、左 / 右に移動可能。このステーションの各アクチュエータには、追加のN/O又はN/Cコンタクトがフィット(品番 ; 399-3589 399-3589 又は ; 399-3567 399-3567 )内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49100443M22-I2(RS)
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする