omron(オムロン)
オムロン ディップスイッチ
仕様
DIPスイッチ、スライドタイプ. シールドボトム構造のため、磁束侵入防止 ショート又はロングアクチュエータ(レバー)など多様なモデルあり スイッチング容量25 mA (24 Vdc)
アクチュエータの種類
スライド
ポジション
7
機械的寿命
1000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
動作温度範囲(℃)
-20~+70
パッケージ
DIP
絶縁耐圧(V)
AC500
コンタクトのコンフィギュレーション
7P
コンタクト定格電流(mA)
25(DC24V)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49123735
A6E7101
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください